PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803991
Halogenfrei - Ja
Breite - 60 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626213729
Sonepar Artikelnummer
121317896
Hersteller Artikelnummer
0803991
Hersteller Typ
LS-EMLP-V4A (60X30)
Hersteller Artikel Nr.:
0803991
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.111 kg
Gerätemarker, Edelstahlschild, bestellbar: bogenweise, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 60 mm


