PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804346
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626306056
Sonepar Artikelnummer
121318045
Hersteller Artikelnummer
0804346
Hersteller Typ
LS-EMLP (180X180) WH
Hersteller Artikel Nr.:
0804346
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.040 kg
Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 180 mm, Textfeldbreite: 180 mm


