PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804347
Halogenfrei - Ja
Breite - 180 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39203000
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626306063
Sonepar Artikelnummer
121318046
Hersteller Artikelnummer
0804347
Hersteller Typ
LS-EMLP (180X180) SR
Hersteller Artikel Nr.:
0804347
Halogenfrei:
Ja
Breite:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.039 kg
Gerätemarker, Bogen, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 180 mm, Textfeldbreite: 180 mm


