PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804348
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626306070
Sonepar Artikelnummer
121318047
Hersteller Artikelnummer
0804348
Hersteller Typ
LS-EMLP (180X180) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0804348
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
180 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.039 kg
Gerätemarker, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 180 mm, Textfeldbreite: 180 mm


