PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804372
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 72 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626307466
Sonepar Artikelnummer
121318048
Hersteller Artikelnummer
0804372
Hersteller Typ
LS-EMLP (72X20) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0804372
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
72 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.039 kg
Gerätemarker, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 16, Textfeldhöhe: 20 mm, Textfeldbreite: 72 mm


