PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804483
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626352077
Sonepar Artikelnummer
121318053
Hersteller Artikelnummer
0804483
Hersteller Typ
LS-EMLP (80X40) WH
Hersteller Artikel Nr.:
0804483
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
80 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.038 kg
Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 40 mm, Textfeldbreite: 80 mm


