PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804644
Länge - 1.5 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 30 mm
Höhe - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626428673
Sonepar Artikelnummer
121318080
Hersteller Artikelnummer
0804644
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (20X15) 1,5
Hersteller Artikel Nr.:
0804644
Länge:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
30 mm
Höhe:
1.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.100 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 40, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 20 mm


