PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804645
Länge - 1.5 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 50 mm
Höhe - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626428680
Sonepar Artikelnummer
121318081
Hersteller Artikelnummer
0804645
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (40X15) 1,5
Hersteller Artikel Nr.:
0804645
Länge:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe:
1.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.103 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 40 mm


