PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830067
Farbe - weiß
Länge - 53.7 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614290
Sonepar Artikelnummer
121319816
Hersteller Artikelnummer
0830067
Hersteller Typ
US-EMSP (75,6X54) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830067
Farbe:
weiß
Länge:
53.7 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
84.95 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.013 kg
Gerätemarker, Karte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 75,6 mm


