PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830070
Farbe - weiß
Länge - 60 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614320
Sonepar Artikelnummer
121319819
Hersteller Artikelnummer
0830070
Hersteller Typ
US-EMSP (90X60) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830070
Farbe:
weiß
Länge:
60 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.014 kg
Gerätemarker, Karte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 60 mm, Textfeldbreite: 90 mm


