PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830071
Farbe - gelb
Länge - 60 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614337
Sonepar Artikelnummer
121319820
Hersteller Artikelnummer
0830071
Hersteller Typ
US-EMSP (90X60) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830071
Farbe:
gelb
Länge:
60 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.015 kg
Gerätemarker, Karte, bestellbar: kartenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 60 mm, Textfeldbreite: 90 mm


