PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830072
Länge - 0.5 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 100 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614344
Sonepar Artikelnummer
121319821
Hersteller Artikelnummer
0830072
Hersteller Typ
US-EMSP (90X60) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830072
Länge:
0.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
100 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.014 kg
Gerätemarker, Karte, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 60 mm, Textfeldbreite: 90 mm


