PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830517
Halogenfrei - Nein
Breite - 27 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718592
Sonepar Artikelnummer
121320076
Hersteller Artikelnummer
0830517
Hersteller Typ
EMLP-AL (27X18) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830517
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.001 kg
Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 18 mm, Textfeldbreite: 27 mm


