PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830519
Halogenfrei - Nein
Breite - 49 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718615
Sonepar Artikelnummer
121320078
Hersteller Artikelnummer
0830519
Hersteller Typ
EMLP-AL (49X15) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830519
Halogenfrei:
Nein
Breite:
49 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.002 kg
Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 49 mm


