PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830520
Halogenfrei - Nein
Breite - 60 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718622
Sonepar Artikelnummer
121320079
Hersteller Artikelnummer
0830520
Hersteller Typ
EMLP-AL (60X15) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830520
Halogenfrei:
Nein
Breite:
60 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.003 kg
Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 60 mm


