PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830521
Halogenfrei - Nein
Breite - 60 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718639
Sonepar Artikelnummer
121320080
Hersteller Artikelnummer
0830521
Hersteller Typ
EMLP-AL (60X30) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830521
Halogenfrei:
Nein
Breite:
60 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.004 kg
Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 60 mm


