PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830522
Halogenfrei - Nein
Breite - 85.6 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718646
Sonepar Artikelnummer
121320081
Hersteller Artikelnummer
0830522
Hersteller Typ
EMLP-AL (85,6X54) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830522
Halogenfrei:
Nein
Breite:
85.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.012 kg
Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 85,6 mm


