PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830523
Halogenfrei - Nein
Breite - 100 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718653
Sonepar Artikelnummer
121320082
Hersteller Artikelnummer
0830523
Hersteller Typ
EMLP-AL (100X60) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830523
Halogenfrei:
Nein
Breite:
100 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.016 kg
Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 60 mm, Textfeldbreite: 100 mm


