PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831580
Halogenfrei - Ja
Breite - 27 mm
Höhe - 0.8 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925327
Sonepar Artikelnummer
121320429
Hersteller Artikelnummer
0831580
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (27X15)
Hersteller Artikel Nr.:
0831580
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.052 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 40, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 27 mm


