PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831581
Halogenfrei - Ja
Breite - 27 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925334
Sonepar Artikelnummer
121320430
Hersteller Artikelnummer
0831581
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (27X18)
Hersteller Artikel Nr.:
0831581
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.076 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 35, Textfeldhöhe: 18 mm, Textfeldbreite: 27 mm


