PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831582
Halogenfrei - Ja
Breite - 48.7 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925341
Sonepar Artikelnummer
121320431
Hersteller Artikelnummer
0831582
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (49X15)
Hersteller Artikel Nr.:
0831582
Halogenfrei:
Ja
Breite:
48.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.078 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 49 mm


