PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831584
Halogenfrei - Ja
Breite - 59.7 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925372
Sonepar Artikelnummer
121320433
Hersteller Artikelnummer
0831584
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (60X30)
Hersteller Artikel Nr.:
0831584
Halogenfrei:
Ja
Breite:
59.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.080 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 60 mm


