PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831585
Halogenfrei - Ja
Breite - 85.6 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925389
Sonepar Artikelnummer
121320434
Hersteller Artikelnummer
0831585
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (85,6X54)
Hersteller Artikel Nr.:
0831585
Halogenfrei:
Ja
Breite:
85.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.084 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 85,6 mm


