PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831590
Farbe - schwarz
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925419
Sonepar Artikelnummer
121320436
Hersteller Artikelnummer
0831590
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (27X18) BK
Hersteller Artikel Nr.:
0831590
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.076 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 35, Textfeldhöhe: 18 mm, Textfeldbreite: 27 mm


