PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831593
Farbe - schwarz
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 59.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925440
Sonepar Artikelnummer
121320439
Hersteller Artikelnummer
0831593
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (60X30) BK
Hersteller Artikel Nr.:
0831593
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
59.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.078 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 60 mm


