PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831595
Farbe - schwarz
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925464
Sonepar Artikelnummer
121320441
Hersteller Artikelnummer
0831595
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (100X60) BK
Hersteller Artikel Nr.:
0831595
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.044 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 60 mm, Textfeldbreite: 100 mm


