PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831603
Farbe - orange
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 85.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925600
Sonepar Artikelnummer
121320445
Hersteller Artikelnummer
0831603
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (85,6X54) OG
Hersteller Artikel Nr.:
0831603
Farbe:
orange
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
85.6 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.100 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 85,6 mm


