PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831611
Farbe - grün
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 85.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626000244
Sonepar Artikelnummer
121320449
Hersteller Artikelnummer
0831611
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (85,6X54) GN
Hersteller Artikel Nr.:
0831611
Farbe:
grün
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
85.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.099 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 85,6 mm


