PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831615
Länge - 1 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 48.7 mm
Höhe - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925648
Sonepar Artikelnummer
121320450
Hersteller Artikelnummer
0831615
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (39X15)
Hersteller Artikel Nr.:
0831615
Länge:
1 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
48.7 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.072 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 39 mm


