PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831618
Länge - 53.7 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 85 mm
Höhe - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925679
Sonepar Artikelnummer
121320453
Hersteller Artikelnummer
0831618
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (75,6X54)
Hersteller Artikel Nr.:
0831618
Länge:
53.7 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
85 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.105 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 75,6 mm


