PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831619
Länge - 0.8 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 100 mm
Höhe - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925686
Sonepar Artikelnummer
121320454
Hersteller Artikelnummer
0831619
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (90X60)
Hersteller Artikel Nr.:
0831619
Länge:
0.8 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.042 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 60 mm, Textfeldbreite: 90 mm


