PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831621
Länge - 1.5 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 160 mm
Höhe - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925709
Sonepar Artikelnummer
121320456
Hersteller Artikelnummer
0831621
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (150X80)
Hersteller Artikel Nr.:
0831621
Länge:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
160 mm
Höhe:
1.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.135 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 80 mm, Textfeldbreite: 150 mm


