PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831622
Länge - 120 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 160 mm
Höhe - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925716
Sonepar Artikelnummer
121320457
Hersteller Artikelnummer
0831622
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (150X120)
Hersteller Artikel Nr.:
0831622
Länge:
120 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
160 mm
Höhe:
1.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.108 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 120 mm, Textfeldbreite: 150 mm


