PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831623
Länge - 180 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 180 mm
Höhe - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925723
Sonepar Artikelnummer
121320458
Hersteller Artikelnummer
0831623
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (170X180)
Hersteller Artikel Nr.:
0831623
Länge:
180 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
180 mm
Höhe:
1.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.162 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 180 mm, Textfeldbreite: 170 mm


