PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831626
Farbe - schwarz
Länge - 14.8 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925730
Sonepar Artikelnummer
121320459
Hersteller Artikelnummer
0831626
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (39X15) BK
Hersteller Artikel Nr.:
0831626
Farbe:
schwarz
Länge:
14.8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
48.7 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.075 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 39 mm


