PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831628
Farbe - schwarz
Länge - 29.8 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925754
Sonepar Artikelnummer
121320461
Hersteller Artikelnummer
0831628
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (50X30) BK
Hersteller Artikel Nr.:
0831628
Farbe:
schwarz
Länge:
29.8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
59.7 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.065 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 50 mm


