PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831629
Farbe - schwarz
Länge - 0.8 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925761
Sonepar Artikelnummer
121320462
Hersteller Artikelnummer
0831629
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (75,6X54) BK
Hersteller Artikel Nr.:
0831629
Farbe:
schwarz
Länge:
0.8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
85 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.096 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 75,6 mm


