PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831630
Farbe - schwarz
Länge - 0.8 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925778
Sonepar Artikelnummer
121320463
Hersteller Artikelnummer
0831630
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (90X60) BK
Hersteller Artikel Nr.:
0831630
Farbe:
schwarz
Länge:
0.8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.066 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 60 mm, Textfeldbreite: 90 mm


