PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831631
Farbe - schwarz
Länge - 1.5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925785
Sonepar Artikelnummer
121320464
Hersteller Artikelnummer
0831631
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (110X80) BK
Hersteller Artikel Nr.:
0831631
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
1.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.110 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 80 mm, Textfeldbreite: 110 mm


