PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831632
Farbe - schwarz
Länge - 80 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925792
Sonepar Artikelnummer
121320465
Hersteller Artikelnummer
0831632
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (150X80) BK
Hersteller Artikel Nr.:
0831632
Farbe:
schwarz
Länge:
80 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
160 mm
Höhe:
1.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.134 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 80 mm, Textfeldbreite: 150 mm


