PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831634
Farbe - schwarz
Länge - 180 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925815
Sonepar Artikelnummer
121320467
Hersteller Artikelnummer
0831634
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (170X180) BK
Hersteller Artikel Nr.:
0831634
Farbe:
schwarz
Länge:
180 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
180 mm
Höhe:
1.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.152 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 180 mm, Textfeldbreite: 170 mm


