PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831667
Farbe - sonstige
Länge - 60 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356936651
Sonepar Artikelnummer
121320484
Hersteller Artikelnummer
0831667
Hersteller Typ
LS-EMP-AL (100X60)
Hersteller Artikel Nr.:
0831667
Farbe:
sonstige
Länge:
60 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.067 kg


