PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831867
Halogenfrei - Ja
Breite - 27 mm
Höhe - 0.8 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930185
Sonepar Artikelnummer
121320585
Hersteller Artikelnummer
0831867
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (27X18) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831867
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.080 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 35, Textfeldhöhe: 18 mm, Textfeldbreite: 27 mm


