PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831868
Halogenfrei - Ja
Breite - 48.7 mm
Höhe - 0.8 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930192
Sonepar Artikelnummer
121320586
Hersteller Artikelnummer
0831868
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (49X15) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831868
Halogenfrei:
Ja
Breite:
48.7 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.010 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 49 mm


