PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831869
Halogenfrei - Ja
Breite - 59.7 mm
Höhe - 0.8 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930208
Sonepar Artikelnummer
121320587
Hersteller Artikelnummer
0831869
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (60X15) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831869
Halogenfrei:
Ja
Breite:
59.7 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.010 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 16, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 60 mm


