PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831870
Halogenfrei - Ja
Breite - 59.7 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 83100000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930222
Sonepar Artikelnummer
121320588
Hersteller Artikelnummer
0831870
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (60X30) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831870
Halogenfrei:
Ja
Breite:
59.7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.079 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 60 mm


