PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831871
Halogenfrei - Ja
Breite - 85.6 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 83100000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930239
Sonepar Artikelnummer
121320589
Hersteller Artikelnummer
0831871
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (85,6X54) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831871
Halogenfrei:
Ja
Breite:
85.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.101 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 85,6 mm


