PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831876
Farbe - schwarz
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930260
Sonepar Artikelnummer
121320592
Hersteller Artikelnummer
0831876
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (27X18) BK CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831876
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.070 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, schwarz, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 35, Textfeldhöhe: 18 mm, Textfeldbreite: 27 mm


