PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831877
Farbe - schwarz
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 48.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930277
Sonepar Artikelnummer
121320593
Hersteller Artikelnummer
0831877
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (49X15) BK CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831877
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
48.7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.010 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, schwarz, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 49 mm


