PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831880
Farbe - schwarz
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 85.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930307
Sonepar Artikelnummer
121320596
Hersteller Artikelnummer
0831880
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (85,6X54) BK CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831880
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
85.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.010 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, schwarz, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 85,6 mm


